曜日別特売

防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)

防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO

4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21609649P-CE01A6-02B0-01256-452265-2067-60
1,100
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609658P-CE01A6-02B0-02256-452365-2067-61
1,100
829
912(税込)
当日出荷
21609667P-CE01A6-02B0-03256-452465-2067-62
1,100
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609676P-CE01A6-02N0-01256-452065-2067-63
1,100
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609685P-CE01A6-02N0-02256-452565-2067-64
1,100
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609694P-CE01A6-02N0-03256-451565-2067-65
1,100
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609719P-CE01A6-03B0-02256-451665-2067-67
1,410
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609728P-CE01A6-03B0-03256-452665-2067-68
1,410
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609737P-CE01A6-03N0-01256-451765-2067-69
1,410
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609746P-CE01A6-03N0-02256-452765-2067-70
1,410
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609755P-CE01A6-03N0-03256-451865-2067-71
1,410
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609710P-CE01A6-03B0-01256-451965-2067-66
1,410
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする