曜日別特売

カウンターシンク用ガイド

カウンターシンク用ガイド - TRUSCOカウンターシンク用ガイド - TRUSCOカウンターシンク用ガイド - TRUSCO

ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。
底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。

用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)内容量1個
注意
※刃物の切削性およびバリの大きさに左右される場合があります。
※手動作業専用です。カウンターシンク手作業用ハンドルを併用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608127BGKG-8257-224036.423.014.4適合:8
8,810
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608136BGKG-10257-224144.529.022.5適合:10
8,920
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする