ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。
ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。
付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。
1時間の使用で水道代約2円と経済的です。



古くなったエアコンの室外機を冷ますのにちょうどいい高さとミストです。ミストの吹き出し口がプラスチックなので、日光や倒れたときに割れたりと劣化しやすいです。それ以外は素晴らしい商品です。
200v業務用エアコンの室外機に取り付けました。クランプで電流を計るとおおむね10%~20%電流値が下がりました。水源は地下水を使用している為かノズルがミネラル成分で時々詰まります。噴霧口とノズル内部のゴムキャップの水の通り道を少し広げてつまりの発生はかなり解消出来ました。