TRUSCO
単管用アジャストベース
固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。
スライド式でセットも簡単。
ぴったり重ねられます。
用途
ジャッキ沈み防止用。
材質
再生樹脂
色
黄
縦(mm)
240
横(mm)
240
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
品名
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21608800
BB120
256-4583
120角用
ウルトラワイドベース 120角
65-1976-04
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
21608809
BB140
256-4584
140角用
ウルトラワイドベース 140角
65-1976-05
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください