重機接触対策プレート

重機接触対策プレート - TRUSCO重機接触対策プレート - TRUSCO重機接触対策プレート - TRUSCO

重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。

用途重機との接触事故回避に。トラスコ品番257-2299材質発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品品名重機安全プレート縦(mm)140横(mm)800取付け方法マグネット内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608179THEP-1
7,710
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする