TRUSCO
単管カバー(反射式)
クッション材使用のため安全です。
反射シールで夜間でもよく目立ちます。
縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
約18
長さ(m)
1
適合パイプ径(Φmm)
48.6
外径(mm)
68
内径(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21608818
PCYB-1
256-4586
黄/黒
65-2068-49
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21608827
PCGW-1
256-4587
緑/白
65-2067-78
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください