のりベラ

のりベラ - TRUSCO

刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。
持ち手は手になじみやすい木を使用しています。
手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。

用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステルブラック内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21604706FLSP-180250-027114021565120×45×195
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604715FLSP-240250-027020020060180×40×180
1,990
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする