TRUSCO
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ
刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。
用途
汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。
材質
鋼(SK-5相当)総焼入れ
刃厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605406
TKASH-65
255-4513
190
90
65
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
21605415
TKASH-75
255-4509
195
95
75
¥
760
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
21605424
TKASH-90
255-4512
200
95
90
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください