TRUSCO
書けるハーフラミシール
記載欄(縦15X横13mm)があり名前や日付を記載したり押印することもできます。
ラミネートできるので記載が消えづらいです。
再剥離粘着剤を使用しているため糊残りせずに剥がすことができます。
用途
点検作業、消毒作業などのチェックに。
材質
上質紙(再剥離)
縦(mm)
15
横(mm)
40
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21613946
HLB-D
256-4567
消毒済
65-2016-95
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613955
HLB-C
256-4566
清掃済
65-2016-94
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613964
HLB-S
256-4569
除菌済
65-2016-96
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613980
HLB-T
256-4568
点検済
65-2016-97
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください