曜日別特売

カッティングシート

カッティングシート - TRUSCOカッティングシート - TRUSCOカッティングシート - TRUSCOカッティングシート - TRUSCOカッティングシート - TRUSCOカッティングシート - TRUSCOカッティングシート - TRUSCOカッティングシート - TRUSCO

カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。
和紙転写シート付で施工がしやすいです。
貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。
スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。

用途管理・整理・5Sに。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系タイプカッティングシート縦(mm)50内容量1枚
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614865CS50BK-1256-4543黒文字1565-1986-48
420
369
406(税込)
当日出荷
21614874CS50BK-2256-4554黒文字2565-1986-49
420
369
406(税込)
当日出荷
21614890CS50BK-3256-4544黒文字2565-1986-50
420
369
406(税込)
当日出荷
21614899CS50BK-4256-4540黒文字2565-1986-51
420
369
406(税込)
当日出荷
21614908CS50BK-5256-4549黒文字2565-1986-52
420
369
406(税込)
当日出荷
21614917CS50BK-6256-4547黒文字2565-1986-53
420
369
406(税込)
当日出荷
21614926CS50BK-7256-4539黒文字2565-1986-54
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614935CS50BK-8256-4550黒文字2565-1986-55
420
369
406(税込)
当日出荷
21614944CS50BK-9256-4557黒文字2565-1986-56
420
369
406(税込)
当日出荷
21614960CS50BK-0256-4558黒文字2565-1986-47
420
369
406(税込)
当日出荷
21614969CS50W-1256-4546白文字1565-1986-60
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
21614978CS50W-2256-4552白文字2565-1986-61
420
369
406(税込)
当日出荷
21614987CS50W-3256-4538白文字2565-1986-62
420
369
406(税込)
当日出荷
21614996CS50W-4256-4551白文字2565-1986-63
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615005CS50W-5256-4545白文字2565-1986-64
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615014CS50W-6256-4553白文字2565-1986-65
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615030CS50W-7256-4542白文字2565-1986-66
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615039CS50W-8256-4559白文字2565-1986-67
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615048CS50W-9256-4541白文字2565-1986-68
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615057CS50W-0256-4555白文字2565-1986-59
420
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする