TRUSCO
消毒液スタンド(SUS304)
ペダル式のため、ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができる消毒液の噴霧スタンドです。
市販のポンプ式ディスペンサーに合わせて高さを調整することができます。
SUS304製のため、錆びにくくなっています。
用途
オフィスや大型商業施設などの不特定多数の人の出入がある場所に。
トラスコ品番
245-1983
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
250
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604338
SDS-1
¥
95,040
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください