TRUSCO
段ボールパーテーション
段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。
外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番
263-0935
セット内容
パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2
材質
段ボール
幅(mm)
7600
高さ(mm)
1500
取付方式
自立式
奥行(mm)
210
材質(パネル)
段ボール
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21618024
TNDP158009NA
7600×1500
11.2
¥
14,770
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません