TRUSCO
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
FT-22606用の替刃です。
ステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番
248-4074
適合機種
FT-22606
材質
ステンレス(SUS420)
縦(mm)
9
横(mm)
57
最大テープ幅(mm)
50
アズワン品番
65-2005-64
最大テープ外径(Φmm)
120
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605178
FT-22606K
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください