曜日別特売

エコノミーラインテープ

エコノミーラインテープ - TRUSCO

凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。
多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。
剥離紙がないタイプです。

用途
屋内用。
工場や店舗の床の区画表示。
材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系質量(g)300主な用途工場や店舗の床の区画表示粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608319TLTE-76451-Y50.832.90.13屋内
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21608310TLTE-76450-W50.832.90.13屋内
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする