TRUSCO
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。
明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。
蓄光機能はJCクラスです。
用途
工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.37
色
蛍光レモンイエロー
長さ(m)
1
粘着力(N/25mm)
4.6N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617489
TNBK-1201
256-5289
12
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21617498
TNBK-1901
256-5291
19
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21617507
TNBK-2401
256-5290
24
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
21618216
TNBK-5001
261-0498
50
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください