TRUSCO
標識養生テープ
ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。
必要な長さにカットして使用することができます。
養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。
用途
間隔が必要な場所の目印に。
トラスコ品番
261-0514
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
25
表示内容
こちらでお待ち下さい
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21618225
TPSD-10025
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください