TRUSCO
SGP管用Uバンド スチール
横配管、立て配管にも利用できます。
用途
SGP管用振れ止め金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21603839
TSGPU20A
254-6471
3/4
38
20
27.2
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603848
TSGPU25A
254-6468
1
45
25
34.0
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603857
TSGPU32A
254-6470
1 1/4
54
32
42.7
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
21603866
TSGPU40A
254-6463
1 1/2
60
40
48.6
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603875
TSGPU50A
254-6469
2
69
50
60.5
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603884
TSGPU65A
254-6457
2 1/2
84
65
76.3
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603900
TSGPU80A
254-6466
3
97
80
89.1
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21603909
TSGPU100A
254-6458
4
122
100
114.3
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください