TRUSCO
SGP管用Uバンド ステンレス
横配管、立て配管にも利用できます。
用途
SGP管用締め付け金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21603918
TSGPU20A-SUS
254-6462
3/4
38
20
27.2
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21603927
TSGPU25A-SUS
254-6467
1
45
25
34.0
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21603936
TSGPU32A-SUS
254-6460
1 1/4
54
32
42.7
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21603945
TSGPU40A-SUS
254-6472
1 1/2
60
40
48.6
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21603954
TSGPU50A-SUS
254-6464
2
69
50
60.5
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603970
TSGPU65A-SUS
254-6461
2 1/2
84
65
76.3
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21603979
TSGPU80A-SUS
254-6465
3
97
80
89.1
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21603988
TSGPU100A-SUS
254-6459
4
122
100
114.3
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください