TRUSCO
ミリタリーナイロンベルト
合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
用途
荷物の簡易的な結束などに。
材質
カムバックル:亜鉛合金
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
材質(本体)
ナイロン
使用荷重(kg)
100(最大)
ベルト色
迷彩/OD
最大使用荷重(kg)
100
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21613867
TMNB2520-OD
256-6004
2
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21613876
TMNB2530-OD
256-4534
3
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください