曜日別特売

洗ってそのまま干せる洗濯ネット

洗ってそのまま干せる洗濯ネット - TRUSCO洗ってそのまま干せる洗濯ネット - TRUSCO洗ってそのまま干せる洗濯ネット - TRUSCO洗ってそのまま干せる洗濯ネット - TRUSCO洗ってそのまま干せる洗濯ネット - TRUSCO洗ってそのまま干せる洗濯ネット - TRUSCO洗ってそのまま干せる洗濯ネット - TRUSCO洗ってそのまま干せる洗濯ネット - TRUSCO

洗濯物が小分けできる4ポケットタイプの洗濯ネットです。
ポケットごとに名札があるので、内容物や名前を記載し管理ができます。
そのまま干せるよう上部に吊るし紐2本付けてます。
スナップ付で2つ折りできるので洗濯中に絡まりづらいです。

用途
マスクなど個人管理したい品物用に。
小さい品物を洗うように。
型崩れ防止、傷み防止に。
小分けして洗いたい商品に。
内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616274LNRS256-6774袋本体:ポリエステル、ジッパーサイドの生地:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール25065065-2041-54
1,110
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616290LNRM256-6775袋本体:ポリエステル、ジッパーサイドの生地:ナイロン、スナップボタン:POM30085065-2041-53
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする