曜日別特売

ガンコモップ

ガンコモップ - TRUSCOガンコモップ - TRUSCOガンコモップ - TRUSCOガンコモップ - TRUSCOガンコモップ - TRUSCOガンコモップ - TRUSCO
(1件のレビュー)

360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。
ポリプロピレンの毛によりタイルや底表面をたわしのように掃除できます。
柔らかい素材でキズなしで水垢を掃除できます。
プールや水族館など水がある場所の掃除に最適です。

用途水がある場所の掃除に。トラスコ品番257-4160材質ポリプロピレン全長(mm)1250ブラシ幅(mm)280繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608477TDM-11-2
1,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21608477
2024-08-05
用途: 洗車
サービス業

どんな角度でももんだいなく使えて、とても良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする