曜日別特売

ふんわりモップ

ふんわりモップ - TRUSCOふんわりモップ - TRUSCOふんわりモップ - TRUSCOふんわりモップ - TRUSCOふんわりモップ - TRUSCOふんわりモップ - TRUSCO

360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。
ふんわりとした毛で、ワークを傷つけないため、機械の掃除や洗車に最適です。
ボリューム感たっぷりのブラシで綺麗にします。
布の給水力がよく、洗車や底面の掃除に優れた商品です。

用途洗車、トイレ、床など柔らかいタッチで掃除したい場所に。トラスコ品番257-4159材質布、ポリエステル混合糸長さ(mm)1250幅(mm)260危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608468TDM-10-2
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする