曜日別特売

ペンホルダースタンド

ペンホルダースタンド - TRUSCOペンホルダースタンド - TRUSCOペンホルダースタンド - TRUSCO

ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。
ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。
ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。
収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。
付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。

付属品Φ30ジェルパッド材質再生PP樹脂ブラック内容量1個
注意
※一部のステンレス、アルミなどには取付けられません。
※ホワイトボードマーカーを縦に置くとインクが詰まる可能性があります。
※ご使用のマーカーの用法をお守りください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605625TPHS-M256-7116マーカー用
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
21605634TPHS-P256-7115ペン用
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする