TRUSCO
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。
2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品
見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚
高さ(mm)
168
奥行(mm)
241
間口(mm)
342
最大積載量(kg/台)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
アズワン品番
引出し
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605887
BD-900N
257-8111
本体・引出し・仕切板:導電性ABS樹脂
65-1976-23
MBD-1 3列3段
91×209×40
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
21605896
DD-600N
257-8110
本体・引出し:導電性ABS樹脂
65-1989-48
MDD-1 3列2段
91×209×65
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
21605905
ED-400N
257-8109
本体・引出し:導電性ABS樹脂
65-1993-37
MED-1 2列2段
138×209×65
¥
12,530
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください