TRUSCO
消火クロス
不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。
消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。
避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
用途
火災発生時の初期消火や避難用として。
トラスコ品番
248-6867
材質
シリカ繊維(朱子織)
厚さ(mm)
0.73
質量(kg)
0.6
色
白
適合規格
JIS Z 2150防炎1級試験合格
寸法(幅W×長さL)(m)
0.92×1
呼び寸法(縦×横)(m)
0.92×1
アズワン品番
65-2004-61
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604986
FIRE-C
¥
8,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください