TRUSCO
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
9
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法S(mm)
選択してください
120
130
140
150
160
170
180
200
220
230
250
寸法B(mm)
11
14
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21612607
T-TTLK19-120
257-0678
29+S
19
120
11
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612616
T-TTLK19-130
257-5010
29+S
19
130
11
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612625
T-TTLK19-140
257-5032
29+S
19
140
11
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612634
T-TTLK19-150
255-8153
29+S
19
150
11
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612650
T-TTLK19-160
257-0741
29+S
19
160
11
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612659
T-TTLK25-140
257-5017
34+S
25
140
14
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612668
T-TTLK25-150
257-3302
34+S
25
150
14
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612677
T-TTLK25-160
257-3858
34+S
25
160
14
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612686
T-TTLK25-170
256-9164
34+S
25
170
14
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612695
T-TTLK25-180
257-3878
34+S
25
180
14
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612704
T-TTLK25-200
257-4956
34+S
25
200
14
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612720
T-TTLK25-220
255-5033
34+S
25
220
14
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612729
T-TTLK25-230
257-0700
34+S
25
230
14
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612738
T-TTLK25-250
257-3307
34+S
25
250
14
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください