密閉ペダルペール

密閉ペダルペール - アスベル密閉ペダルペール - アスベル

ニオイ漏れを防ぐ、密閉タイプのペダルペール。同メーカーの通常のペダルペールと比較して、臭い漏れを90%以上カット!
パッキンとフタの重みによってしっかりと密閉されるのでニオイ漏れを防ぎます。
モノトーンでシンプルなデザインで、インテリアに馴染みます。

材質フタ・本体・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、ペダルロット/スチール、パッキン/ポリエチレン容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×41×52.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21228736-ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
21228745-ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする