密閉ペダルペール

密閉ペダルペール - アスベル密閉ペダルペール - アスベル
(1件のレビュー)

ニオイ漏れを防ぐ、密閉タイプのペダルペール。
パッキンとフタの重みによってしっかりと密閉されるのでニオイ漏れを防ぎます。
モノトーンでシンプルなデザインで、インテリアに馴染みます。

材質フタ・本体・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、ペダルロット/スチール、パッキン/ポリエチレン容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×46.2×58.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21228754-ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21228770-ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: ゴミ箱
自動車・二輪車・自転車関連業

足ふみペダルのダボが折れていました。
不良品交換すればよいのでしょうが連絡や送り返す等々を手数料にしたら商品代金を上回るので検品不足と言う事で不満とさせて頂きます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

初期不良の可能性もございますので当社お客様窓口までご連絡をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする