曜日別特売

AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc内容量1個
全74種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79886877AB41E2-02-7-F4LB-AC200VRc1/4AC200
36,850
32,250
35,475(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886886AB41E2-02-7-F4MB-AC100VRc1/4AC100
36,850
32,250
35,475(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886904AB41E2-03-2-F4LB-AC100VRc3/8AC100
36,850
32,250
35,475(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886913AB41E2-03-4-C4LB-AC100VRc3/8AC100
32,450
28,400
31,240(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886922AB41E2-03-5-N4LB-AC100VRc3/8AC100
36,850
32,250
35,475(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886947AB41E2-03-7-N4LB-AC100VRc3/8AC100
36,850
32,250
35,475(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886956AB41E2-03-2-N4M-AC200VRc3/8AC200
36,630
32,038
35,242(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886992AB41E2-03-7-F4L-AC100VRc3/8AC100
36,630
32,038
35,242(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887017AB41E2-03-7-N4L-AC100VRc3/8AC100
36,630
32,038
35,242(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887044AB41E2-03-4-C4L-AC100VRc3/8AC100
32,230
28,188
31,007(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887053AB41E2-03-4-C4L-AC200VRc3/8AC200
32,230
28,188
31,007(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887071AB41E2-03-7-C4L-AC100VRc3/8AC100
32,230
28,188
31,007(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887087AB41E2-03-7-K4M-AC200VRc3/8AC200
32,230
28,188
31,007(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887096AB41E2-02-3-F4TB-AC100VRc1/4AC100
31,570
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887105AB41E2-02-5-F4TB-AC100VRc1/4AC100
31,570
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887114AB41E2-02-6-N4TB-AC100VRc1/4AC100
31,570
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887123AB41E2-02-7-F4TB-AC100VRc1/4AC100
31,570
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887132AB41E2-02-7-F4TB-AC200VRc1/4AC200
31,570
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887141AB41E2-03-4-F4TB-AC200VRc3/8AC200
31,570
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887157AB41E2-03-7-F4TB-AC100VRc3/8AC100
31,570
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887166AB41E2-03-7-N4TB-AC200VRc3/8AC200
31,570
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887175AB41E2-02-1-C4TB-AC100VRc1/4AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887184AB41E2-02-2-C4TB-AC100VRc1/4AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887193AB41E2-02-3-C4TB-AC100VRc1/4AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887202AB41E2-02-4-C4TB-AC100VRc1/4AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887211AB41E2-02-4-C4TB-AC200VRc1/4AC200
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887227AB41E2-02-5-C4TB-AC100VRc1/4AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887236AB41E2-02-5-C4TB-AC200VRc1/4AC200
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887245AB41E2-02-6-C4TB-AC200VRc1/4AC200
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887254AB41E2-02-7-C4TB-AC100VRc1/4AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887263AB41E2-03-2-C4TB-AC100VRc3/8AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887272AB41E2-03-3-C4TB-AC100VRc3/8AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887281AB41E2-03-5-C4TB-AC100VRc3/8AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887297AB41E2-03-5-C4TB-AC200VRc3/8AC200
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887306AB41E2-03-7-C4TB-AC100VRc3/8AC100
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887315AB41E2-03-7-C4TB-AC200VRc3/8AC200
27,170
23,725
26,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887324AB41E2-02-7-F4T-AC220VRc1/4AC220
32,450
28,325
31,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887333AB41E2-02-7-F4T-AC240VRc1/4AC240
32,450
28,325
31,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887342AB41E2-02-1-F4T-AC100VRc1/4AC100
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887351AB41E2-02-3-F4T-AC100VRc1/4AC100
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887367AB41E2-02-6-F4T-AC100VRc1/4AC100
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887376AB41E2-02-7-F4T-AC100VRc1/4AC100
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887385AB41E2-02-7-N4T-AC100VRc1/4AC100
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887394AB41E2-03-1-F4T-AC200VRc3/8AC200
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887403AB41E2-03-4-F4T-AC100VRc3/8AC100
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887412AB41E2-03-4-F4T-AC200VRc3/8AC200
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887421AB41E2-03-7-F4T-AC100VRc3/8AC100
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887437AB41E2-03-7-N4T-AC100VRc3/8AC100
31,350
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887446AB41E2-02-5-C4T-AC220VRc1/4AC220
28,050
24,475
26,923(税込)
8日以内出荷
返品不可
79887455AB41E2-02-1-C4T-AC100VRc1/4AC100
26,950
23,513
25,864(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする