曜日別特売

AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動内容量1個
全43種類を絞り込む
接続口径
管接続口径
定格電圧(V)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
管接続口径
定格電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80517762AP11E2-25A-N4L-AC100V1Rc1AC100ステンレス
99,990
87,588
96,347(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517771AP11E2-25A-F4L-AC100V1Rc1AC100ステンレス
99,550
87,175
95,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517796AP11E2-25A-C4L-AC100V1Rc1AC100青銅
62,810
55,000
60,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517805AP11E2-25A-C4L-AC200V1Rc1AC200青銅
62,810
55,000
60,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517814AP11E2-25A-C4M-AC100V1Rc1AC100青銅
62,810
55,000
60,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517823AP11E2-25A-C4M-AC200V1Rc1AC200青銅
62,810
55,000
60,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517866AP11E2-25A-C4M-AC220V1Rc1AC220青銅
63,910
55,963
61,559(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517875AP11E2-20A-F4L-AC100V3/4Rc3/4AC100ステンレス
87,010
76,175
83,793(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517902AP11E2-25A-N4T-AC100V1Rc1AC100ステンレス
94,710
82,913
91,204(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517911AP11E2-25A-N4T-AC200V1Rc1AC200ステンレス
94,710
82,913
91,204(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517927AP11E2-15A-N4L-AC100V1/2Rc1/2AC100ステンレス
85,140
74,525
81,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517936AP11E2-15A-N4L-AC200V1/2Rc1/2AC200ステンレス
85,140
74,525
81,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517945AP11E2-15A-N4M-AC100V1/2Rc1/2AC100ステンレス
85,140
74,525
81,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
80517954AP11E2-15A-N4M-AC200V1/2Rc1/2AC200ステンレス
85,140
74,525
81,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517963AP11E2-25A-K4T-AC100V1Rc1AC100青銅
57,970
50,738
55,812(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517972AP11E2-25A-K4T-AC200V1Rc1AC200青銅
57,970
50,738
55,812(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517981AP11E2-20A-N4T-AC100V3/4Rc3/4AC100ステンレス
82,170
71,913
79,104(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517997AP11E2-20A-N4T-AC200V3/4Rc3/4AC200ステンレス
82,170
71,913
79,104(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518006AP11E2-25A-F4T-AC100V1Rc1AC100ステンレス
94,270
82,500
90,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518015AP11E2-25A-F4T-AC200V1Rc1AC200ステンレス
94,270
82,500
90,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518024AP11E2-25A-F4T-AC110V1Rc1AC110ステンレス
95,370
83,463
91,809(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518033AP11E2-25A-F4T-AC220V1Rc1AC220ステンレス
95,370
83,463
91,809(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518042AP11E2-15A-C4L-AC100V1/2Rc1/2AC100青銅
52,800
46,200
50,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518051AP11E2-15A-C4L-AC200V1/2Rc1/2AC200青銅
52,800
46,200
50,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518067AP11E2-15A-C4M-AC100V1/2Rc1/2AC100青銅
52,800
46,200
50,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518076AP11E2-15A-C4M-AC200V1/2Rc1/2AC200青銅
52,800
46,200
50,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518137AP11E2-20A-F4T-AC220V3/4Rc3/4AC220ステンレス
82,830
72,463
79,709(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518146AP11E2-20A-F4T-AC100V3/4Rc3/4AC100ステンレス
81,730
71,500
78,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518155AP11E2-20A-F4T-AC200V3/4Rc3/4AC200ステンレス
81,730
71,500
78,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518164AP11E2-25A-C4T-AC110V1Rc1AC110青銅
58,630
51,288
56,417(税込)
12日以内出荷
返品不可
80518173AP11E2-25A-C4T-AC220V1Rc1AC220青銅
58,630
51,288
56,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518182AP11E2-15A-N4T-AC100V1/2Rc1/2AC100ステンレス
79,860
69,850
76,835(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518191AP11E2-15A-N4T-AC200V1/2Rc1/2AC200ステンレス
79,860
69,850
76,835(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518207AP11E2-20A-C4L-AC100V3/4Rc3/4AC100青銅
57,860
50,600
55,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518216AP11E2-20A-C4L-AC200V3/4Rc3/4AC200青銅
57,860
50,600
55,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518225AP11E2-20A-C4M-AC100V3/4Rc3/4AC100青銅
57,860
50,600
55,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518234AP11E2-20A-C4M-AC200V3/4Rc3/4AC200青銅
57,860
50,600
55,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518277AP11E2-15A-K4T-AC200V1/2Rc1/2AC200青銅
47,960
41,938
46,132(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518286AP11E2-15A-F4T-AC100V1/2Rc1/2AC100ステンレス
79,420
69,438
76,382(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518295AP11E2-15A-F4T-AC200V1/2Rc1/2AC200ステンレス
79,420
69,438
76,382(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518304AP11E2-15A-C4T-AC220V1/2Rc1/2AC220青銅
48,620
42,488
46,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518313AP11E2-20A-C4T-AC110V3/4Rc3/4AC110青銅
53,680
46,888
51,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518322AP11E2-20A-C4T-AC220V3/4Rc3/4AC220青銅
53,680
46,888
51,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする