曜日別特売

AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
管接続口径
定格電圧(V)
接続方式
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80569501AP21E2-32A-C4M-AC200V1.25Rc1 1/4AC200Rc青銅
81,290
71,225
78,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569666AP21E2-40A-N4T-AC100V1.5Rc1 1/2AC100Rcステンレス
147,290
128,975
141,873(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569675AP21E2-50A-C4T-AC100V2Rc2AC100Rc青銅
111,650
97,763
107,539(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569684AP21E2-50A-C4T-AC200V2Rc2AC200Rc青銅
111,650
97,763
107,539(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569693AP21E2-50A-C4T-AC110V2Rc2AC110Rc青銅
112,750
98,725
108,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569736AP21E2-50F-C4T-AC100V5050フランジAC100フランジ青銅
124,850
109,313
120,244(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569745AP21E2-50F-C4T-AC200V5050フランジAC200フランジ青銅
124,850
109,313
120,244(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569754AP21E2-50F-C4T-AC110V5050フランジAC110フランジ青銅
125,950
110,275
121,303(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569763AP21E2-32A-C4T-AC100V1.25Rc1 1/4AC100Rc青銅
76,010
66,550
73,205(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569772AP21E2-32A-C4T-AC200V1.25Rc1 1/4AC200Rc青銅
76,010
66,550
73,205(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569797AP21E2-32A-C4T-AC110V1.25Rc1 1/4AC110Rc青銅
77,110
67,513
74,264(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569824AP21E2-32F-C4T-AC100V3232フランジAC100フランジ青銅
81,510
71,363
78,499(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569833AP21E2-32F-C4T-AC200V3232フランジAC200フランジ青銅
81,510
71,363
78,499(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569867AP21E2-50F-F4M-AC100V5050フランジAC100フランジステンレス
218,460
191,263
210,389(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569903AP21E2-40A-F4T-AC100V1.5Rc1 1/2AC100Rcステンレス
146,850
128,563
141,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569912AP21E2-40A-F4T-AC200V1.5Rc1 1/2AC200Rcステンレス
146,850
128,563
141,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569955AP21E2-40F-F4T-AC100V4040フランジAC100フランジステンレス
161,480
141,350
155,485(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569964AP21E2-40F-F4T-AC200V4040フランジAC200フランジステンレス
161,480
141,350
155,485(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569991AP21E2-40A-C4M-AC200V1.5Rc1 1/2AC200Rc青銅
92,840
81,263
89,389(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570007AP21E2-50A-F4T-AC100V2Rc2AC100Rcステンレス
188,980
165,413
181,954(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570016AP21E2-50A-F4T-AC200V2Rc2AC200Rcステンレス
188,980
165,413
181,954(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570043AP21E2-50F-F4T-AC200V5050フランジAC200フランジステンレス
213,180
186,588
205,247(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570341AP21E2-32A-F4T-AC100V1.25Rc1 1/4AC100Rcステンレス
129,360
113,163
124,479(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570357AP21E2-32A-F4T-AC200V1.25Rc1 1/4AC200Rcステンレス
129,360
113,163
124,479(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570384AP21E2-40F-C4T-AC220V4040フランジAC220フランジ青銅
95,260
83,325
91,658(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570402AP21E2-40F-C4T-AC100V4040フランジAC100フランジ青銅
94,160
82,363
90,599(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570411AP21E2-40F-C4T-AC200V4040フランジAC200フランジ青銅
94,160
82,363
90,599(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570427AP21E2-40A-C4T-AC110V1.5Rc1 1/2AC110Rc青銅
88,660
77,550
85,305(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570454AP21E2-40A-C4T-AC100V1.5Rc1 1/2AC100Rc青銅
87,560
76,588
84,247(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570463AP21E2-40A-C4T-AC200V1.5Rc1 1/2AC200Rc青銅
87,560
76,588
84,247(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする