PATIO PETITE
サハラソファ
ひじ掛け部分が丸みを帯び、デザイン・使い勝手・座り心地がよい商品です。クッションは取り外し可能。
ナチュラルなアウトドアラタンで屋外に癒しのスペースを。
材質
スチール、人工ラタン(ポリエチレン) / クッションカバー材:ポリエステル / クッション中材:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿
肘掛
高さ:64(cm)
座面高(cm)
45
内容量
1台
注意
※組立が必要な商品です。
※クッションは洗濯できません、詳細はクッションのタグをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21240566
シングルⅡ
17
79×70×78
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21240575
ダブルⅡ
35
142×70×78
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。