曜日別特売

マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V - HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。

電圧(V)36バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)4.0バッテリーリチウムイオン電池全長×全幅W×全高(mm)134×83×77充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)内容量1個
注意
※本商品に充電器は付属しておりません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります 。
※コードレスファン(UF18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229068BSL36B18X36/184.0
29,400
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 草刈機の補充交換バッテリー

長時間刈り取り時の予備バッテリーが必要で助かりもう少し安ければ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする