18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 - HiKOKI(旧:日立工機)

最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ内容量1台
関連資料:(1.49MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229086G1810DB (2XPZ)マルチボルトバッテリー(BSL36A18X)×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
87,700
66,980
73,678(税込)
当日出荷
21229095G1810DB (NN)レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着)(電池・充電器なし)
29,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする