ホルダー式クリップ マグネット付
マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途
メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
磁力(k)
水平方向0.5kg、垂直方向1.5kg
内容量
1個
注意
※使用用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
クリップ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21236926
-
ワイドクリップ+ストレート+マグネット
110
31
80
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21236935
-
ワイドクリップ+ストレート+マグネット
160
32
80
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21236944
-
ワイドクリップ+ジョイント1連+マグネット
50
29
80
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21236960
-
ワイドクリップ+ジョイント3連+マグネット
85
31
80
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21236969
-
ワイドクリップ+ジョイント5連+マグネット
120
36
80
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21236978
-
中型クリップ+ストレート+マグネット
190
32
26
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった