曜日別特売
モノタロウ

ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ

ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ - モノタロウホルダー式クリップ マグネット強力タイプ - モノタロウホルダー式クリップ マグネット強力タイプ - モノタロウホルダー式クリップ マグネット強力タイプ - モノタロウホルダー式クリップ マグネット強力タイプ - モノタロウ
(5件のレビュー)

強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。

用途
メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg内容量1個
注意
※使用用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
クリップ幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21237075-ワイドクリップ+ジョイント1連+KMG型656580
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21237084-中型クリップ+ジョイント3連+強 TC-C5KMG-31206926
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21237100-ワイドクリップ+ストレート50+KMG型1156880
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 小物機械の展示
有限会社熊倉商会

強力マグネットが素晴らしい。
今まで、他のマグネット式ホルダーを使ってたが、大きめのポップを入れると斜めになってしまうが、これは、しっかり固定出来ていて、斜めになりません。
少しお高いですが、今のところベストな商品だと思います。

2024-10-14
用途: 来館者の案内用
四季防災館その他業種

クリップもしっかりしており、マグネットも協力で大変満足している。購入したものすべて使用しているが、必要になったら再度購入したい。

対象商品 : 21237084
2023-12-04
用途: パウチしたPOPの掲示にピッタリ
製造業

クリップが大きくしっかりと掴んでくれるので安心です。またマグネットが強力なので、壁やドアにくつけて使用しております。

対象商品 : 21237075
2023-09-13
用途: 冷蔵ケース内 最上段部分でのPOP陳列用
製造業

マグネットがしっかりしていた。クリップも大きく角度調節ができ、POPを陳列しやすかった。

対象商品 : 21237075
2023-09-12
用途: 事務作業時

デスク作業で忘れないで行う事(メモ)や、翌日・翌週への自分の作業やその他伝言を
目につくので 他の形でも 色々な用途でメモをクリップ出来てとても役立っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする