加湿ストリーマ空気清浄機

加湿ストリーマ空気清浄機 - ダイキン工業

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。
シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。
タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。
ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。
吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。
標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。
加湿する水の細菌を抑制します。
水トレーに銀イオンを搭載しています。
加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。
上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。
給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」
1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。
手が触れる操作部を抗菌仕様に。
ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。

主な機能
【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー
【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転
【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315定格消費電力(W)84本体質量(kg)12.5(水無し)交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要センサーホコリ・PM2.5・ニオイ風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積~31畳(~51m2)加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時)加湿機能PM2.5対応花粉モード脱臭機能内容量1台
注意
※交換不要のものでも、使用環境や使用状況により交換が必要になる場合があります。
※水トレーは定期的なお手入れが必要です(約1ヶ月に1回)。
※タンクの水は必ず水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えて下さい。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。
※抗菌加湿フィルターはすべての菌に効果があるわけではありません。中性洗剤・重曹でのお手入れで抗菌効果が低下する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229400ACK70Z-Wホワイト
97,000
取扱い終了
代替品有
21229409ACK70Z-Tブラウン
97,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21229400ACK70Z-W01888437ACK705A-TACK70Z-W 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 01888437加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21229409ACK70Z-T01888437ACK705A-TACK70Z-T 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 01888437加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする