曜日別特売
モノタロウ

値引きシール FSC(R)認証製品

値引きシール FSC(R)認証製品 - モノタロウ値引きシール FSC(R)認証製品 - モノタロウ値引きシール FSC(R)認証製品 - モノタロウ値引きシール FSC(R)認証製品 - モノタロウ値引きシール FSC(R)認証製品 - モノタロウ値引きシール FSC(R)認証製品 - モノタロウ値引きシール FSC(R)認証製品 - モノタロウ値引きシール FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(2件のレビュー)

セキュリティカット入りで貼り直し等の不正を防ぎます。
商品を目立たせ、お得感を感じさせるデザインです。
光沢のあるキャストコート紙を使用しております。
商品本体にFSC認証を取得した原料を使用しています。

用途
スーパーや雑貨店等のセール時に。
食品ロス削減に。
材質キャストコート紙/水系アクリルエマルジョン粘着剤/黄色クラフト系剥離紙ラベルサイズ(mm)Φ30FSC認証認定FSC認証番号C008071内容量1パック(312片)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※常温環境下でご使用ください。
※冷蔵・冷凍品へはご使用にならないでください。
※ラベルをなめたり口の中に入れたりしないでください。
※かぶれる恐れがありますので人体には使用しないでください。
※直射日光、蛍光灯などがあたる場所での保管はお避けください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21241020-2割値引き
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21241029-3割値引き
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21241038-半額値引き
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 飲食店各店舗の物販品用に送り込みました
飲食業

1シートが24枚なのはちょうどよくて扱いやすいです。
はがしやすいし目立つし気に入っています。

対象商品 : 21241020
2024-02-29
用途: パンの値下げ時
コンセルボ堅田店卸売・小売業

いつも重宝しています。
再利用できない様になっていて
安心して使えて助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする