曜日別特売

エリーサ折りたたみ20インチ外装6段

エリーサ折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエリーサ折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエリーサ折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエリーサ折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエリーサ折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエリーサ折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエリーサ折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエリーサ折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAG

籐風+ワイヤーバスケットがおしゃれで便利。移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。ワイヤーバスケットに籐風編み込みを施しておしゃれなビジュアルと小物が落ちにくい。裾の巻き込みや裾汚れ予防するワイヤータイプのチェーンガード。駐輪に便利なリング錠付

仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、テリーサドル、アルミリム、ツートンタイヤ、ブロックダイナモ、リングロック、下籐風ワイヤーカゴ質量(kg)17寸法(cm)147×56×104タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約80×45×76地上高さ(cm)(サドル)約84~95変速段数外装6段内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229768YG-1225モカグレー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229777YG-1226クラシカルレッド
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229786YG-1227ダークネイビー
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする