曜日別特売

ナビライト折りたたみ20インチ外装6段

ナビライト折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGナビライト折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGナビライト折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGナビライト折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGナビライト折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGナビライト折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGナビライト折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGナビライト折りたたみ20インチ外装6段 - CAPTAIN STAG

自動で点灯する砲弾型LEDライト装備で移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。

仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、砲弾オートライト質量(kg)15寸法(cm)143×56×99タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約77×49×62地上高さ(cm)(サドル)約80~91変速段数外装6段内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229865YG-1351マットブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229874YG-1352マットモスグリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229890YG-1353マットグレー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする