曜日別特売

ル・ショワ7007アルミクロス外装7段 Sフレーム

ル・ショワ7007アルミクロス外装7段 Sフレーム - CAPTAIN STAGル・ショワ7007アルミクロス外装7段 Sフレーム - CAPTAIN STAGル・ショワ7007アルミクロス外装7段 Sフレーム - CAPTAIN STAGル・ショワ7007アルミクロス外装7段 Sフレーム - CAPTAIN STAGル・ショワ7007アルミクロス外装7段 Sフレーム - CAPTAIN STAGル・ショワ7007アルミクロス外装7段 Sフレーム - CAPTAIN STAG

ツートンカラータイヤを採用。おしゃれなアルミクロス。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。グリップを握りながら指先のレバーで変速可能。座面広めのスポーツサドル。適正身長(目安):150~170cm。

仕様アルミフレーム、前・後 V型ブレーキ、アルミチェーンホイール&ガード、ボトル台座質量(kg)12.4寸法(cm)173×58×100材質(フレーム)アルミタイヤサイズ700×35C変速段数外装7段内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
地上高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229960YG-1302カージナルレッド(サドル)約75×41×55
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229969YG-1303ネイビー(サドル)約75×41×55
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229978YG-1304カデットブルー(サドル)約84×50×64
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229987YG-1305ラテ(サドル)約84×50×64
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする