曜日別特売

アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス480

アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス480 - CAPTAIN STAGアルクロL700外装21段オートライトアルミクロス480 - CAPTAIN STAGアルクロL700外装21段オートライトアルミクロス480 - CAPTAIN STAGアルクロL700外装21段オートライトアルミクロス480 - CAPTAIN STAGアルクロL700外装21段オートライトアルミクロス480 - CAPTAIN STAGアルクロL700外装21段オートライトアルミクロス480 - CAPTAIN STAG

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):165~180cm。

仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座質量(kg)14.7寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93材質(フレーム)アルミタイヤサイズ700×28C変速段数外装21段内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
地上高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229996YG-1282マットブラック(サドル)約84×50×64
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230005YG-1283マットブルー(サドル)約84×50×64
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230014YG-1284イエロー(サドル)約83×42×73
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする