CAPTAIN STAG
ファットバイク26インチ外装8段
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様
アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座
質量(kg)
19.2
寸法(cm)
187×60×106
材質(フレーム)
アルミ
タイヤサイズ
26×4.0
変速段数
外装8段
内容量
1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
地上高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230084
YG-1403
ブラック
(サドル)約80×44×62
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230100
YG-1404
ホワイト
(サドル)約84~103
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230109
YG-1405
ヴィンテージグリーン
(サドル)約84~103
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません