ファットバイク20インチ外装8段

ファットバイク20インチ外装8段 - CAPTAIN STAGファットバイク20インチ外装8段 - CAPTAIN STAGファットバイク20インチ外装8段 - CAPTAIN STAGファットバイク20インチ外装8段 - CAPTAIN STAGファットバイク20インチ外装8段 - CAPTAIN STAGファットバイク20インチ外装8段 - CAPTAIN STAGファットバイク20インチ外装8段 - CAPTAIN STAGファットバイク20インチ外装8段 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。

仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座質量(kg)16.2寸法(cm)162×59×98材質(フレーム)アルミタイヤサイズ26×4.0地上高さ(cm)(サドル)約78~95変速段数外装8段内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21230118YG-1400ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230127YG-1401ホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230136YG-1402ヴィンテージグリーン
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230136
2024-06-28
用途: 通勤用
株式会社吉村太陽商会卸売・小売業

ディスクブレーキパッドの当たり以外は、思ったよりも
きちんと組めていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする