CAPTAIN STAG
CSR20MR-451DSK
小径のセミスリックタイヤを装着したミニベロロードバイク。ミニベロながらロードバイク同様のライディングポジションを再現。前後ブレーキが高い制動力とメカニカルなビジュアルを放つディスクブレーキ仕様。
仕様
アルミフレーム、ドロップハンドル、前後メカニカルディスクブレーキ、ダブルボトル台座
質量(kg)
11.8
色
ブラック
寸法(cm)
150×42×95
材質(フレーム)
アルミ
タイヤサイズ
20×1-1/8
地上高さ(cm)
(サドル)約84~96
変速段数
外装14段
内容量
1台
1月25日より値下げいたしました。
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230145
YG-1406
¥
66,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません