前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備質量(kg)24寸法(cm)164×59.5×102バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)角パイプ折りたたみ鉄フレームバッテリー容量(Ah)8(24V)バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20×2.6充電時間(時間)約3.5~5適応身長(cm)150以上走行距離(km)【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29収納時寸法(cm)約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し)地上高さ(cm)(サドル)約80~96変速段数外装6段内容量1台