CAPTAIN STAG
ファスター折りたたみ20インチ外装6段
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様
前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック
質量(kg)
17.5
寸法(cm)
148×56×106
タイヤサイズ
20×1.75
収納時寸法(cm)
約83×42×73
地上高さ(cm)
(サドル)約81~92
変速段数
外装6段
内容量
1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230276
YG-1434
CSグリーン
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230285
YG-1435
マットブラック
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230294
YG-1436
パールホワイト
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230310
YG-1437
マットレッド
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません