CAPTAIN STAG
リアーノ折りたたみ20インチ外装6段
工場内や現場等のちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
質量(kg)
15
寸法(cm)
146×56×102
タイヤサイズ
20×1.75
収納時寸法(cm)
約80×44×62
地上高さ(cm)
(サドル)約81~92
変速段数
外装6段
内容量
1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230319
YG-1453
CSグリーン
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230328
YG-1454
マットブラック
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230337
YG-1455
マットアイボリー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21230346
YG-1456
カラシ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません