CAPTAIN STAG
ダイヤルワイヤー錠37L 変更式
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質
本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)
370
キー方式
ダイヤル錠
太さ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230450
Y-4359
マットスカイ
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230459
Y-4360
マットピーチ
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230434
Y-4340
ブラック
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください