CAPTAIN STAG
ワイヤー錠90D
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)
900
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230635
Y-4320
ブラック
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230644
Y-4292
マットスカイ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230660
Y-4293
マットピーチ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください